Eriks
METABO

METABO Schoonwaterdompelpomp TPF 6600 SN (220-240 V / 50 Hz); doos (0250660006)

  • ERIKS:23998729
  • Fabrikant:4003665502243
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Voor het oppompen, leegpompen en laten circuleren van schoon water uit reservoirs,waterbakken of overstroomde kelders
Voor de tuinirrigatie uit waterreservoirs
Vlakafzuigend tot een restwaterpeil van 2-3 mm
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Instelbare vlotterschakelaar voor automatische werking
Duurzame behuizing van roestvast staal
Ergonomische draaggreep voor makkelijk transport

Met:
Haaks aansluitstuk met multi-adapter, Vlotterschakelaar
Opslaan in lijst

€ 197,01/ stukexcl. btw

€ 238,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Voedingsspanning
1 x 230V AC
Frequentie
50Hz