Eriks
METABO

METABO Schijfborstel Ø 130 mm M 14, P 60, SiC (623741000)

  • ERIKS:14510473
  • Fabrikant:4007430228123
Image 1
SiC-schuurborstels, gegolfd, Ø 1,27 mm. Voor het bewerken, afbramen, slijpen en structureren van oppervlakken. Geschikt voor staal, gietstaal, NF-metalen, hout, kunststoffen. Hoogte: 50 mm; maximale werksnelheid: 19 m/s; aanbevolen toerental: 1.200 - 1.900 omw/min
Opslaan in lijst

€ 42,01/ stukexcl. btw

€ 50,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO