Eriks
METABO

METABO Schaafmachine HO 26-82 (230 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 215 (602682700)

  • ERIKS:13365910
  • Fabrikant:4007430325099
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lichte, handzame universele schaaf voor het schaven, gleuven maken en afschuinen
Traploos instelbare schaafdiepte en sponningdiepte
Vlak gefreesde schaafzool van aluminium persgietwerk met V-groef voor het eenvoudig afschuinen
Parallelgeleider voor het nauwkeurig geleiden van de schaaf
Greep met antislip softgrip-oppervlak
Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger
Haakse zaagselafvoeradapter voor gecontroleerde afvoeren van de schaafspaanders
Makkelijk te legen textielen stofzak voor het werken zonder zuiger
Beugel aan de schaafzool voor het neerzetten van de machine en ter bescherming van het werkstuk
Eenvoudige beitelwissel van de robuuste hardmetalen omkeerbare schaafbeitels
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

Met:
1 set omkeerbare schaafbeitels, Parallelgeleider, Instelmal, Afzuigverbindingsstuk, Zaagselafvoeradapter, Textielen stofzakken, Inbussleutel, metaBOX 215
Opslaan in lijst

€ 230,67/ stukexcl. btw

€ 279,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO