Eriks
METABO

METABO SBE 780-2 Klopboormachine metaBox

  • ERIKS:13277153
  • Fabrikant:4007430313478
Image 1
ALLESKUNNERS VOOR DE WERKPLAATS EN DE BOUW: DE KLOPBOORMACHINES VAN METABO
Metabo klopboormachines zijn optimaal uitgerust voor alle zware werkzaamheden in de werkplaats en op de bouw. Klopboren in baksteen, steen of beton. Boren zonder slag in hout, staal aluminium of zelfs glas: geen probleem. Ook bij het schroeven, mengen, schuren, polijsten en ontroesten heeft de klopboormachine van Metabo zich bewezen. Niet voor niets ontstond met de eerste in serie vervaardigde klopboormachine ter wereld al tientallen jaren geleden onze reputatie als fabrikant voor duurzame, robuuste en technisch hoogwaardige klopboormachines.

DE PASSENDE KLOPBOORMACHINE VOOR IEDERE TOEPASSING
Bij Metabo vindt u voor iedere toepassing de juiste klopboormachine. Ons brede programma omvat machines met vermogens van 600 Watt tot 1.300 Watt. Voor onze sterkste modellen klopboormachines zijn zelfs gaten met een diameter van max. 20 mm in beton geen probleem. De robuuste Metabo Marathon-motoren en het tandwielhuis van aluminium persgietwerk maken de klopboormachines bijzonder duurzaam. Bij de modellen met Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica kunnen de toerentallen traploos versteld worden en blijven ze onder belasting constant, zodat u ook bij de zwaarste toepassingen dankzij een hoog koppel en extreme belastbaarheid snel kunt werken. Om de gebruiker zo goed mogelijk te beschermen, wordt door de Metabo S-automatic veiligheidskoppeling het plotseling optredende terugslagkoppeling bij het blokkeren van de klopboormachine begrensd. Alle Metabo-klopboormachines hebben een spanhalsdiameter van 43 mm en kunnen ook in boorstandaarden gespannen worden. De modellen met impuls-functie maken het losdraaien van vastzittende of beschadigde schroeven mogelijk en maken het aanboren op gladde oppervlakken makkelijker.
Opslaan in lijst

€ 219,78/ stukexcl. btw

€ 265,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO