Krachtige satineermachine voor het schuren, satineren, borstelen en hoogglanspolijsten van bijv. roestvast staal
Maximale productiviteit door krachtige 1700 Watt-motor en robuuste planeet-tandwieloverbrenging
Perfecte ergonomie door slanke greep voor optimale geleiding en werken zonder moe te worden
Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica met stelwieltje: voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Asvergrendeling en gereedschapsloze spanmoer voor snelle toebehorenvervanging
Snel en gereedschapsloos verstellen van beschermingsplaat en extra handgreep
Opspandoorn met rustige loop en vormgesloten voor een gelijkmatig schuurbeeld
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Elektronische zachtaanloop
Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Met:
Extra handgreep, 1 expansierol (Ø90x100mm), 3 schuurbanden (Ø90x100mm; P80), 1 vliesschuurrol (Ø105x100mm; P280), 1 lamellenschuurrol (Ø 105 x 100 mm; P80), 1 lamellen-/vliesschuurrol (Ø105x100mm; P180), metaBOX 185 XL