Eriks
METABO

METABO Roltas met boorassortiment SP, 20-delig (626729000)

  • ERIKS:14511316
  • Fabrikant:4007430318251
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Metaalboor van hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, rolgewalst, cilindrisch, rechtssnijdend, type N voor het gebruik in staal, non-ferrometalen, gietstaal gelegeerd en niet-gelegeerd. Tot een trekbestendigheid van max. 900 N/mm², Steenboor voor boor- en klopboormachines. Gefreesde uitvoering, hardmetalen plaat 130° voor het gebruik in baksteen, metselwerk, natuursteen enz., Houtboor van hoogwaardig kwaliteitsstaal, gehard, met centreerpunt. Voor het gebruik in hard en zacht hout, triplex, spaanplaten enz., 20-deling, in roltas, metaalboor (HSS-G) 2 x Ø 3 x 62 /2 x Ø 4 x 62 / 1 x Ø 5 x 75 / 1 x Ø 6 x 92 / 1 x Ø 8 x 117/ 1 x Ø 10 x135 mm; houtboor 1 x Ø 3 x 62 / 4 x 74 / 5 x 85 / 6 x 92 / 8 x 117 / 10 x 133 mm; steenboor 1 x Ø 3 x 60 / 4 x 75 / 5 x 85 / 6 x 100 / 8 x 120 / 10 x120 mm
Opslaan in lijst

€ 24,00/ stukexcl. btw

€ 29,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO