Eriks
METABO

METABO Reserveadapter SDS-plus afzuigboor (626925000)

  • ERIKS:14511396
  • Fabrikant:4007430332318
Image 1
Voor de aansluiting van de zuigslangen met aansluitstuk-Ø 35 mm op een afzuigstuk-Ø 58 mm. Overgangsstuk is bestanddeel van de stofafzuigset 630828000., Adapter voor het gebruik met de SDS-plus afzuigboren
Opslaan in lijst

€ 37,38/ stukexcl. btw

€ 45,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO