Eriks
METABO

METABO Reserveadapter SDS-max afzuigboor (626926000)

  • ERIKS:14511397
  • Fabrikant:4007430332325
Image 1
Voor de aansluiting van de zuigslangen met aansluitstuk-Ø 35 mm op een afzuigstuk-Ø 58 mm. Overgangsstuk is bestanddeel van de stofafzuigset 630828000., Adapter voor het gebruik met de SDS-max afzuigboren
Opslaan in lijst

€ 34,71/ stukexcl. btw

€ 42,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO