Voor het effectief slijpen en schuren van beton, plavuizen en coatings met diamantslijpkommen
Maximale productiviteit door 1900 Watt sterke Metabo Marathon-motor bij gering gewicht
Hoog koppel en hoge overbelastings-weerstand voor zware toepassingen bij langdurig gebruik
Laag gewicht, ideaal voor het bewerken van wand en plafond
Perfecte ergonomie door slanke greep voor maximale controle en licht bovenhoofds werken
Werken langs de rand door niet te verliezen segment dat kan worden opengeklapt
Optimale afzuigingsresultaten: geveerde borstelkrans op de beschermkap, die zich aan ieder oppervlak en iedere segmenthoogte aanpast
Zonder gereedschap verstelbare beugelhandgreep voor een veilige en gelijkmatige geleiding bij het schuren
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica met stelwieltje: voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Elektronische zachtaanloop
Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van het inzetgereedschap voor veilig werken
Aansluiting voor de stofafzuiging Ø 35/41 mm
Met:
Beugelgreep, Steunflens, Spanmoer, Pensleutel, Kunststof koffer