Eriks
METABO

METABO Renovatieslijper RSEV 17-125 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 165 L (603829510)

  • ERIKS:14509956
  • Fabrikant:4061792176768
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Voor het effectief slijpen en schuren van beton, plavuizen en coatings met diamantslijpkommen
Universeel bruikbaar systeem voor stofarm slijpen voor binnen en buiten
Antistatische afzuigkap gereedschapsloos verwijderbaar voor het gebruik als haakse slijper met beschermkap
Hoog koppel en hoge overbelastings-weerstand voor zware toepassingen bij langdurig gebruik
Snel werk dankzij sterke, robuuste Metabo Marathon-motor
Laag gewicht, ideaal voor het bewerken van wand en plafond
Werken langs de rand door niet te verliezen segment dat kan worden opengeklapt
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica met stelwieltje: voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Elektronische zachtaanloop
Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van het inzetgereedschap voor veilig werken
Trillingsarme extra handgreep Metabo VibraTech (MVT)
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

Met:
Extra handgreep Metabo VibraTech (MVT), Afzuigkap GED 125, Steunflens, Spanmoer, Diamant-komschijf beton "classic", Pensleutel, metaBOX 165 L
Opslaan in lijst

€ 484,11/ stukexcl. btw

€ 585,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO