Eriks
METABO

METABO Reciprozaag SSEP 1400 MVT (220-240 V / 50 - 60 Hz); Kunststof koffer (606178500)

  • ERIKS:12747912
  • Fabrikant:4007430292995
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Krachtige 1400 Watt motor met een constant aantal slagen voor zeer zware toepassingen
Bijschakelbare pendelslag met 3 standen voor optimaal zaagvermogen in ieder materiaal
Metabo VibraTech (MVT): geïntegreerde balancering voor trillingsreductie
Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk, bekleed voor optimale bediening
Metabo Quick voor gereedschapsloze zaagbladwissel
Zaagblad 180° draaibaar om boven het hoofd makkelijk te kunnen werken
Gereedschapsloos verstelbare dieptegeleider voor optimaal gebruik van het zaagblad, en veelzijdig gebruik mogelijk bijv. invalzagen
Vario-Constamatic (VC)-volle-golf elektronica voor het werken met slagfrequenties aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Maximale controle door middel van snelheidsschakelaar met vergrendelfunctie en stelwieltje om het aantal slagen vooraf te kiezen
Geïntegreerde LED-werklamp voor optimale verlichting van het zaagbereik
Transmissie tegen stof en spatwater beschermd
Brede toepassingsmogelijkheden door middel van het afgestemde Metabo zaagbladprogramma

Met:
Zaagblad hout, Zaagblad metaal, Kunststof koffer
Opslaan in lijst

€ 372,24/ stukexcl. btw

€ 450,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO