Eriks
METABO

METABO Reciprozaag SSE 1100 (220-240 V / 50 - 60 Hz); Kunststof koffer (606177500)

  • ERIKS:12747911
  • Fabrikant:4007430292971
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Elegante machine met softgrip-handgreep voor comfortabel zagen in elke werkpositie
Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk, bekleed voor optimale bediening
Metabo Quick voor gereedschapsloze zaagbladwissel
Zaagblad 180° draaibaar om boven het hoofd makkelijk te kunnen werken
Gereedschapsloos verstelbare dieptegeleider voor optimaal gebruik van het zaagblad, en veelzijdig gebruik mogelijk bijv. invalzagen
Vario (V)-elektronica voor het werken met regelbare slagfrequentie aangepast aan het materiaal
Snelheidsschakelaar met vergrendelfunctie voor permanent gebruik
Transmissie tegen stof en spatwater beschermd
Brede toepassingsmogelijkheden door middel van het afgestemde Metabo zaagbladprogramma
De krachtige motor maakt het mogelijk om snel te zagen.

Met:
Zaagblad hout+metaal, Kunststof koffer
Opslaan in lijst

€ 224,73/ stukexcl. btw

€ 271,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Nom. opgenomen vermogen
1100 W
Slag
28 mm
Nullastslagenaantal (hef)
2600
Gewicht
3.9 kg