Eriks
METABO

METABO Reciprozaag PowerMaxx ASE

  • ERIKS:12678108
  • Fabrikant:4007430270900
Image 1
Bijzondere kenmerken
Lichte, extreem handige zaag voor bediening met 1 of 2 handen.
Bijzonder geschikt voor het werken op moeilijk toegankelijke plaatsen.
Vario (V)-elektronica voor het werken met regelbare slagfrequentie aangepast aan het materiaal.
Metabo Quick voor gereedschapsloze zaagbladwissel.
Uitgebreid gebruiksspectrum door unieke Quick-opname voor reciprozaagbladen en decoupeerzaagbladen.
Gereedschapsloos verstelbare dieptegeleider voor optimaal gebruik van het zaagblad en veelzijdig gebruik zoals bijv. invalzagen.
Geïntegreerde LED-werklamp voor optimale verlichting van het zaagbereik.
Praktische capaciteitsindicatie voor controle van de accu-laadtoestand.
Brede toepassingsmogelijkheden door middel van het afgestemde Metabo zaagbladprogramma.
Ultra-M-Technologie: zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden en 3 jaar garantie op de accu-pack.

Standaard meegeleverd
MetaLoc koffer-inlay
Zonder accu / lader

Technische kenmerken
Type accu-pack: Li-Ion
Spanning van de accu-pack: 10.8 V
Aantal slagen bij onbelast draaien: 0 - 3100 /min
Zaagslaglengte: 13 mm
Gewicht (met accu-pack): 1.2 kg
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO