Eriks
METABO

METABO Reciprozaag ASE 18 LTX Body

  • ERIKS:12147590
  • Fabrikant:4007430187727
Image 1
Bijzondere kenmerken
Elegante, lichte machine met softgrip-handgreep voor comfortabel zagen in elke werkpositie.
Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk, bekleed voor optimale bediening.
Vario (V)-elektronica voor het werken met regelbare slagfrequentie aangepast aan het materiaal.
Zaagblad 180° draaibaar om boven het hoofd makkelijk te kunnen werken.
Metabo Quick voor gereedschapsloze zaagbladwissel.
Verstelbare dieptegeleider voor optimaal gebruik van het zaagblad en veelzijdig gebruik zoals bijv. invalzagen.
Brede toepassingsmogelijkheden door middel van het afgestemde Metabo zaagbladprogramma.
Accu-packs met capaciteitsindicatie voor controle van de laadtoestand.
Ultra-M-Technologie: zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden en 3 jaar garantie op de accu-pack.

Standaard meegeleverd
Inbussleutel
Zonder accu / lader

Technische kenmerken
Aantal slagen bij onbelast draaien: 0 - 2700 /min
Zaagslaglengte: 30 mm
Gewicht (met accu-pack): 3.6 kg
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO