Eriks
METABO

METABO Rechte slijper GE 950 G Plus (220-240 V / 50 - 60 Hz); doos (600618000)

  • ERIKS:12369159
  • Fabrikant:4007430212412
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Krachtige rechte slijper met een hoog koppel voor zware toepassingen en een lange slijpas.
Hoog koppel en compacte bouwvorm door robuuste planeet-tandwiel-overbrenging
Asvergrendeling voor eenvoudige gereedschapswissel
Lagerflens van aluminium persgietwerk voor lange levensduur van de machine
Vario-Constamatic (VC)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Stelwiel voor het instellen van het toerental
Elektronische veiligheidsuitschakeling van de motor bij het blokkeren van het inzetgereedschap om veilig te werken
Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
Elektronische overbelastingsbeveiliging voor lange levensduur
Precieze spanhals voor stationair gebruik
Afneembare rubber beschermkap voor comfortabel en veilig werken
Slank design voor optimale bediening
Precisiespantang voor zuiver ronddraaien
Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
De specialist: handzame slijper met bijzonder hoog koppel; ideaal voor het slijpen van binnen- en buitenvlakken in combinatie met lamellenschuurschijven (zie toebehoren)

Met:
Spantang 6 mm, Rubber beschermkap, 1 steeksleutel
Opslaan in lijst

€ 395,01/ stukexcl. btw

€ 477,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Nom. opgenomen vermogen
950 W
Nullasttoerental
2500 - 8700 tr/min
Gereedschapopname
6
Spanhalsdiameter
43 mm
Machinegewicht
1.7 kg
Kabellengte
4 m
Nominaal toerental
7200 tr/min