Eriks
METABO

METABO Rechte slijper GE 710 Compact (220-240 V / 50 - 60 Hz); doos (600615000)

  • ERIKS:12369157
  • Fabrikant:4007430212313
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Handige, lichte rechte slijper in een korte uitvoering voor het afbramen, frezen, slijpen en doorslijpen
Vario-Constamatic (VC)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Stelwiel voor het instellen van het toerental
Elektronische veiligheidsuitschakeling van de motor bij het blokkeren van het inzetgereedschap om veilig te werken
Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
Elektronische overbelastingsbeveiliging voor lange levensduur
Precieze spanhals voor stationair gebruik
Slank design voor optimale bediening
Precisiespantang voor zuiver ronddraaien
Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur

Met:
Spantang 6 mm, 2 steeksleutels
Opslaan in lijst

€ 276,21/ stukexcl. btw

€ 334,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Nom. opgenomen vermogen
710 W
Nullasttoerental
13000 - 34000 tr/min
Gereedschapopname
6
Spanhalsdiameter
43 mm
Machinegewicht
1.4 kg
Kabellengte
4 m
Nominaal toerental
24000 tr/min