Eriks
METABO

METABO Rechte perslucht-slijper DG 700 doos (601554000)

  • ERIKS:12605899
  • Fabrikant:4007430245557
Image 1
Bijzonder krachtig voor veeleisend gebruik
Voor het slijpen, afbramen, frezen en graveren
Voor het slijpen van platte en gebogen oppervlakken van de meest verschillende materialen
Handig en licht voor eenvoudig werken, ook op moeilijk bereikbare plaatsen
Ergonomische, tegen kou isolerende en lichte behuizing van slagvaste kunststof
Gebruikersvriendelijke luchtuitlaat door de handgreep voorkomt het opwaaien van stof in het werkgebied
Geluidsdempende luchtuitlaat voor geluidsarm werken
Compacte bouwgrootte voor makkelijke bediening met één hand

Met:
EURO steeknippel 1/4", Orion steeknippel 1/4", ISO steeknippel 1/4", Spantang 6 mm (industrienorm), Olieflesje
Opslaan in lijst

€ 147,51/ stukexcl. btw

€ 178,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO