Eriks
METABO

METABO Rechte perslucht-slijper DG 25 Set Kunststof koffer (604116500)

  • ERIKS:12605898
  • Fabrikant:4007430228918
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Voor het slijpen, afbramen, frezen en graveren
Ingebouwde toerentalregeling
Ergonomische, gedeeltelijk rubberen behuizing: tegen kou isolerend, slipvast en trillingsarm voor comfortabel werken
Veiligheidshendel tegen per ongeluk inschakelen
Draaibare luchtuitlaat aan de zijkant van de behuizing

Met:
EURO steeknippel 1/4", Orion steeknippel 1/4", ISO steeknippel 1/4", 2 spantangen (3 mm, 6 mm), Telkens 5 slijpstiften (3 mm, 6 mm), 2 steeksleutels (13 mm, 16 mm), Kunststof koffer
Opslaan in lijst

€ 86,13/ stukexcl. btw

€ 104,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO