Eriks
METABO

METABO Pompmontageset MSS 380-HWW (0903061278)

  • ERIKS:14513028
  • Fabrikant:4003665420493
Image 1
Alles in één pakket met montage-instructies met afbeeldingen, Filter voor de bescherming van de pomp en de sproei-installaties tegen beschadigingen door zand en vuildeeltjes, 28 bar max. druk, Terugslagventiel: voorkomt het teruglopen van het water in de put of regenton, Kogelkraan (gesloten): voorkomt het teruglopen van het water in de put, bij onderhoudswerkzaamheden in het zuiggebied, bv. filterreiniging of demontage van de pomp, Snelkoppeling als aansluitmogelijkheid voor zuigslangsets, Afdichtband: dicht af zonder hennep en afdichtingspasta, Voor de montage aan de zuigaansluiting van alle huiswaterpompen met 1" inwendige schroefdraad, Bouwlengte ca. 380 mm, Bestaande uit:, Filter voor huiswaterpompen lang, 1" messing ISD, Wasbaar filterelement, 80 my, Dubbele nippel messing, 1“ BD x 1“ BD (buitendraad), Terugslagventiel messing, 1"-ISD x 1"-ISD, Kogelkraan messing vernikkeld, 1“ BD x 1“ BD (binnendraad), Snelkoppeling messing, 1“ BD (buitendraad), Buisnippel verzinkt, 1"-USD x 1"-USD x 100 mm, Draadafdichtband 12 m rol, Filtersleutel voor het losmaken van de filterklok
Opslaan in lijst

€ 132,61/ stukexcl. btw

€ 160,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO