Alles in één pakket met montage-instructies met afbeeldingen, Filter voor de bescherming van de pomp en de sproei-installaties tegen beschadigingen door zand en vuildeeltjes, 28 bar max. druk, Terugslagventiel: voorkomt het teruglopen van het water in de put of regenton, Kogelkraan (gesloten): voorkomt het teruglopen van het water in de put, bij onderhoudswerkzaamheden in het zuiggebied, bv. filterreiniging of demontage van de pomp, Snelkoppeling als aansluitmogelijkheid voor zuigslangsets, Afdichtband: dicht af zonder hennep en afdichtingspasta, Voor montage aan zuigaansluiting van tuinpompen /huiswaterautomaten met 1" inwendige schroefdraad, Tuinpompen en huiswaterautomaten hebben een kort filter nodig, gezien hun geringere bouwhoogte, Bouwlengte ca. 310 mm, Bestaande uit:, Filter voor tuinpompen kort, 1"-messing ISD, Wasbaar filterelement, 80 my, Dubbele nippel messing, 1“ BD x 1“ BD (buitendraad), Terugslagventiel messing, 1"-ISD x 1"-ISD, Kogelkraan messing vernikkeld, 1“ BD x 1“ BD (binnendraad), Snelkoppeling messing, 1“ BD (buitendraad), Draadafdichtband 12 m rol, Filtersleutel voor het losmaken van de filterklok