Eriks
METABO

METABO Pompmontageset MSD 200 - HWW/P (0903061251)

  • ERIKS:14513026
  • Fabrikant:4003665420479
Image 1
Alles in één pakket met montage-instructies met afbeeldingen, Kogelafvoerkraan met mondstuk: aansluitmogelijkheid voor een 3/4“ tuinslang, Kraanaansluiting: alternatieve aansluitmogelijkheid van een systeem-snelkoppeling, Afdichtband: dicht af zonder hennep en afdichtingspasta, Voor montage aan de drukaansluiting van alle tuinpompen en huiswaterautomaten met 1" inwendige schroefdraad, Met blinde dop voor het makkelijk vullen van het pompelement met water (bv. gieter), Bouwlengte ca. 200 mm, Bestaande uit:, Buisnippel verzinkt, 1"-USD x 1"-USD x 100 mm, T-stuk verzinkt, 1"-ISD x 3/4"-ISD x 1"-ISD, Kogelafvoerkraan messing vernikkeld, 3/4"-ISD x 1"-USD x 3/4"-mondstuk, Kraanaansluiting, 1"-ISD, Snelkoppeling messing, 1"-USD, Blinde dop snelkoppeling messing, Draadafdichtband 12 m rol
Opslaan in lijst

€ 61,41/ stukexcl. btw

€ 74,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO