Zeer handzame platkop-slijper met toerentalregeling voor de perfecte bewerking van roestvast staal, bv. van omheiningen
Speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van lasslak, roest of lak in nauwe frameconstructies en voor het werken in dwangposities
Langere levensduur, meer koppel: de Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming, max. 20% meer overbelastingsweerstand en 50% meer koppel
Vario-Constamatic (VC)-volle-golf elektronica met stelwieltje: voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Metabo Quick voor gereedschapsloze schijfwissel door snelspanmoer
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming
Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging
Tandwielhuis met stappen van 90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor het doorslijpen
Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
Met:
Beschermkap, Steunflens, Snelspanmoer, Extra handgreep, 1 lamellenschuurschijf Flexiamant Super Convex (125mm; P60)