Eriks
METABO

METABO Platkop-slijper WEPF 9-125 Quick (220-240 V / 50 - 60 Hz); doos (613069000)

  • ERIKS:12641851
  • Fabrikant:4007430240743
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zeer handzame platkop-slijper voor het werken in scherpe hoeken tot 43°
Speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van lasslak, roest of lak in nauwe frameconstructies en voor het werken in dwangposities
Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
Constamatic (C)-volle-golf elektronica: snel werken door nagenoeg constant toerental onder belasting
Metabo Quick voor gereedschapsloze schijfwissel door snelspanmoer
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
Paddle-schakelaar met dodemansfunctie: veilige bediening door de ergonomisch geïntegreerde schakelaar met antislip structuur
Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming
Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging
Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor

Met:
Beschermkap, Steunflens, Snelspanmoer, Extra handgreep, 1 lamellenschuurschijf Flexiamant Super Convex (125mm; P60)
Opslaan in lijst

€ 341,55/ stukexcl. btw

€ 413,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Nom. opgenomen vermogen
910 W
Nullasttoerental
10000 tr/min
Max. schijfdiameter
125 mm
Dodemansschakelaar
Ja
Gereedschapopname
M 14
Nominaal toerental
8200 tr/min
Max. draaimoment
2 Nm
Machinegewicht
2.1 kg
Kabellengte
4 m
Onderdelen & accessoires
Product Image

BOSCH Snelspanmoer M14

  • Eriks:23938211
  • Manufacturer:1 603 340 031

€ 25,93/ stukexcl. btw

€ 31,38incl. btw

46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026