Eriks
METABO

METABO Platkop-slijper WEPBF 15-150 Quick (220-240 V / 50 - 60 Hz); doos (613085000)

  • ERIKS:12747923
  • Fabrikant:4007430275738
Image 1
Krachtige platkop-slijper om snel te werken in bijzonder scherpe hoeken tot 39° bij maximale gebruikersbescherming
Speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van lasslak, roest of lak in nauwe frameconstructies en voor het werken in dwangposities
Langere levensduur, meer koppel: de Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming, max. 20% meer overbelastingsweerstand en 50% meer koppel
Tacho-Constamatic (TC)-volle-golf elektronica: sneller werken door constant toerental onder belasting
Metabo Quick voor gereedschapsloze schijfwissel door snelspanmoer
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
Extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep voor trillings-demping ter bescherming van de gezondheid
Paddle-schakelaar met dodemansfunctie: veilige bediening door de ergonomisch geïntegreerde schakelaar met antislip structuur
Krachtig remsysteem voor optimale bescherming van de gebruiker: de gepatenteerde, mechanische schijfrem stopt de schijf na uitschakelen ook bij stroomuitval binnen 2 seconden
Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming
Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging
Tandwielhuis met stappen van 90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor het doorslijpen
Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor

Met:
Beschermkap, Steunflens, Snelspanmoer, Extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep, 1 lamellenschuurschijf Flexiamant Super Convex (150mm; P60)
Opslaan in lijst

€ 424,71/ stukexcl. btw

€ 513,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Nom. opgenomen vermogen
1550 W
Nullasttoerental
9600 tr/min
Max. schijfdiameter
150 mm
Dodemansschakelaar
Ja
Gereedschapopname
M 14
Nominaal toerental
9600 tr/min
Max. draaimoment
3.9 Nm
Machinegewicht
2.9 kg
Kabellengte
4 m