Eriks
METABO

METABO Platkop-slijper WEF 15-150 Quick (220-240 V / 50 - 60 Hz); doos (613083000)

  • ERIKS:14510000
  • Fabrikant:4007430275714
Image 1
Krachtige platkop-slijper om snel te werken in bijzonder scherpe hoeken tot 39°Speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van lasslak, roest of lak in nauwe frameconstructies en voor het werken in dwangpositiesMaximale slijpdiepte door 150 mm-schijfdiameterLangere levensduur, meer koppel: de Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming, max. 20% meer overbelastingsweerstand en 50% meer koppelTacho-Constamatic (TC)-volle-golf elektronica: sneller werken door constant toerental onder belastingMetabo Quick voor gereedschapsloze schijfwissel door snelspanmoerZonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaarExtra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep voor trillings-demping ter bescherming van de gezondheidElektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbeschermingElektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiligingTandwielhuis met stappen van 90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor het doorslijpenAfschakelkoolborstels voor de bescherming van de motorMet:Beschermkap, Steunflens, Snelspanmoer, Extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep, 1 lamellenschuurschijf Flexiamant Super Convex (150mm; P60)
Opslaan in lijst

€ 395,01/ stukexcl. btw

€ 477,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO