Eriks
METABO

METABO Perslucht-slagmoersleutel DSSW 360 Set 1/2" Kunststof koffer (604118500)

  • ERIKS:12605891
  • Fabrikant:4007430228987
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Duurzaam hamerslagwerk
Voor het vastschroeven van wielbouten aan de personenwagen, bij montage en reparatie
Robuuste slagmoersleutel voor banden verwisselen, reparatie en montage
Voor de meest uiteenlopende toepassingen: 360 Nm losdraaimoment
Ergonomisch gevormde, rubberen greep voor comfortabel en moeiteloos werken
Luchtuitlaat door handgreep  
Draairichtingsverandering rechts/links via schakelknop
Aanhaalmoment in drie standen instelbaar

Met:
EURO steeknippel 1/4", Orion steeknippel 1/4", ISO steeknippel 1/4", Slangmondstuk 10 mm en slangklem volgens ISO 11148, 10 dopsleutels (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm), Kunststof koffer, Olieflesje, Verlenging
Opslaan in lijst

€ 115,83/ stukexcl. btw

€ 140,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO