Eriks
METABO

METABO Perslucht-excenterschuur-machine DSX 150 doos (601558000)

  • ERIKS:12658807
  • Fabrikant:4007430245809
Image 1
Ergonomische, tegen kou isolerende en lichte behuizing van slagvaste kunststof
Compacte bouwgrootte voor makkelijke bediening met één hand
Voor het slijpen van platte en gebogen oppervlakken van de meest verschillende materialen
Traploze toerentalregeling voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
Geluidsdempende luchtuitlaat voor geluidsarm werken
Voor nat- en droogschuren geschikt
Externe afzuiging: aansluitmogelijkheid Ø 25 mm op externe stofafzuigingen
6-gaats steunschijf Ø 150 mm met klithechting voor het gebruik van gangbare soorten schuurpapier

Met:
EURO steeknippel 1/4", Orion steeknippel 1/4", ISO steeknippel 1/4", Steeksleutel, Inbussleutel, Olieflesje
Opslaan in lijst

€ 216,81/ stukexcl. btw

€ 262,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO