Eriks
METABO

METABO Perslucht-beitelhamer DMH 290 Set Kunststof koffer (601561500)

  • ERIKS:12658813
  • Fabrikant:4007430245878
Image 1
Lichte, handige beitelhamer
Voor bewerking van plaat en steen
Voor carrosseriewerkzaamheden
Geschikt voor werkzaamheden in de bouw bij metselwerk, baksteen en gasbeton
Ideaal voor het verwijderen van pleisterwerk en tegels en lichte pasvoegwerkzaamheden
Terugslagdemping ter vermindering van trillingen
Lange zuigeraanslag met hoge krachtoverdracht voor effectief en snel werken
Gebruikersvriendelijke luchtuitlaat door de handgreep voorkomt het opwaaien van stof in het werkgebied
Snelwisselhouder: voor snel en gereedschapsloos wisselen van de beitels
Rubberen handgreep om ergonomisch te werken zonder moe te worden

Met:
EURO steeknippel 1/4", Orion steeknippel 1/4", ISO steeknippel 1/4", Slangmondstuk 10 mm en slangklem volgens ISO 11148, 3 beitels, Snelwisselhouder, Kunststof koffer, Olieflesje
Opslaan in lijst

€ 277,20/ stukexcl. btw

€ 335,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO