Eriks
METABO

METABO Perslucht-bandvijl DBF 457 doos (601559000)

  • ERIKS:13547996
  • Fabrikant:4007430245816
Image 1
Krachtige, compacte bandvijl voor het schuren, satineren en afbramen op moeilijk toegankelijke plaatsen
Gereedschapsloze schuurbandwissel en automatische bandspanning
360° draaibaar schuurvoorzetstuk voor het aanpassen aan iedere werkpositie
Gebruikersvriendelijke luchtuitlaat door de handgreep voorkomt het opwaaien van stof in het werkgebied
Veiligheidshendel voorkomt per ongeluk inschakelen van de machine
Geschikt voor schuurbanden 13 x 457 mm

Met:
EURO steeknippel 1/4", Orion steeknippel 1/4", ISO steeknippel 1/4", Schuurband (13x457 mm; P120), Vliesband (13x457 mm; medium), Inbussleutel, Olieflesje
Opslaan in lijst

€ 258,39/ stukexcl. btw

€ 312,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Bandsnelheid
20 m/s
Breedte band
13 mm
Bandlengte
457 mm
Machinegewicht
1.5 kg