Eriks
METABO

METABO Perslucht-bandenpomp met spanningsmeter RF 80 G doos (602235000)

  • ERIKS:12605903
  • Fabrikant:4007430241023
Image 1
Voor het controleren en vullen van banden
Ergonomische composiet behuizing: tegen kou isolerend, slipvast en trillingsarm voor comfortabel werken
Eenvoudige bediening met precisiemanometer. overdrukbeveiliging
Handgreep met antislip softgrip-oppervlak
Officieel geijkt (inclusief ijkingskosten) voor het gebruik in de industrie
Met steekventiel
Grote manometer Ø 80 mm voor goede afleesbaarheid
Manometer met rubber ommanteling als bescherming tegen mechanische invloeden

Met:
EURO steeknippel 1/4", Orion steeknippel 1/4", ISO steeknippel 1/4"
Opslaan in lijst

€ 100,98/ stukexcl. btw

€ 122,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO