Eriks
METABO

METABO Perslucht-bandenpomp met spanningsmeter RF 80 D doos (602236000)

  • ERIKS:12605904
  • Fabrikant:4007430241030
Image 1
Voor het controleren en vullen van banden
Ergonomische composiet behuizing: tegen kou isolerend, slipvast en trillingsarm voor comfortabel werken
Eenvoudige bediening met precisiemanometer. overdrukbeveiliging
Handgreep met antislip softgrip-oppervlak
Met steekventiel
Grote manometer Ø 80 mm voor goede afleesbaarheid
Digitale, verlichte manometer voor uiterste precisie
Omschakelbare weergave-eenheden: PSI, BAR, Kpa, kg/cm²
Manometer met rubber ommanteling als bescherming tegen mechanische invloeden

Met:
EURO steeknippel 1/4", Orion steeknippel 1/4", ISO steeknippel 1/4"
Opslaan in lijst

€ 123,75/ stukexcl. btw

€ 149,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO