Eriks
METABO

METABO Pantserslang 500 mm (0903061340)

  • ERIKS:14513031
  • Fabrikant:4003665420837
Image 1
Voor het aansluiten op de zuig-/drukzijde van alle huiswaterpompen/-automaten met 1"-uitwendige/inwendige schroefdraad aan vast geïnstalleerde waterleidingen, Absorbeert stroomgeluid en zorgt voor een hoge veiligheid door dubbele persing bij de aansluitarmaturen, Roestvast stalen mantel 1", binnenin latex kern, Roestvaste armaturen, Bestaande uit:, Gewapende slang, 1"-USD x 1"-ISD, Afdichting Ø 30 x 23 x 3 mm
Opslaan in lijst

€ 70,31/ stukexcl. btw

€ 85,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO