Eriks
METABO

METABO Opnameschacht SW 11, 118 mm, voor Pionier (627037000)

  • ERIKS:14511444
  • Fabrikant:4007430154033
Image 1
Comfortabele snelsluiting voor snelle vervanging van de centreerboor, zonder vastzetschroef, Geen verlies van gereedschap bij onbedoeld ingeschakeld slagmechanisme: de afgekorte afvoergroeven voorkomen kloppend gebruik in boorhamers met SDS-plus-opname, waardoor er geen schade aan het gereedschap ontstaat., Voor het werken met de universele gatenzagen "Pionier", Eenvoudige verwijdering van de boorkern door de centreerboor te ontgrendelen en de boorkern uit de gatenzaag te trekken., De sleuteloppervlakken maken het gemakkelijk de adapter los te maken.
Opslaan in lijst

€ 55,45/ stukexcl. btw

€ 67,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO