Eriks
METABO

METABO Onderstel afkortzagen KSU 251 Mobile (629007000)

  • ERIKS:14512442
  • Fabrikant:4007430326492
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bijzonder robuust afkortzagen-onderstel met trolley-functie voor mobiel gebruik, ook met gemonteerde zaag, Uittrekbare werkstuksteunen met wielen en opklapbare aanslag voor nauwkeurige seriesnedes, Dubbel ondersteunde tafelverbreding voor zware werkstukken, Hoogtecompensatie door verstelbare standvoeten, Eenvoudig klapmechanisme; inklapbaar ook met gemonteerde zaag, Ruimtebesparende opslagpositie, Inclusief machinesteun (zonder gereedschap te monteren) ook geschikt voor alle gangbare afkortzagen van bekende fabrikanten, Totale lengte: 121 cm – 240 cm, Hoogte werkstuksteunen: 86 cm, Max. belasting in het middelste gedeelte: 180 kg, Gewicht: 31 kg
Opslaan in lijst

€ 493,52/ stukexcl. btw

€ 597,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO