Eriks
METABO

METABO Novorapid 150 x 1,6 x 22,23 mm, staal, TF 41 (616507000)

  • ERIKS:14510161
  • Fabrikant:4007430248022
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kwaliteit Novorapid: krachtige instapklasse, Dunne doorslijpschijf voor de algemene metaalbewerking; met name voor dunne materialen, zoals bijv. buizen, platen, profielen, draden enz., Goed slijpvermogen en goede standtijd, Hardheid: middelhard, Geringer materiaalverbruik, bespaart krachten, geringere machinebelasting, Maximale werksnelheid: 80 m/s
Opslaan in lijst

€ 3,34/ stukexcl. btw

€ 4,04incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO