Eriks
METABO

METABO Novorapid 125 x 1,0 x 22,23 inox, TF 41 (616271000)

  • ERIKS:14510115
  • Fabrikant:4007430205872
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kwaliteit Novorapid: krachtige instapklasse, Dunne doorslijpschijf voor de bewerking van roestvast staal, dunne materialen zoals bijv. buizen, platen, profielen, draden enz., en voor de algemene metaalbewerking, Goed slijpvermogen en goede standtijd, Hardheid: hard, Geringer materiaalverbruik, bespaart krachten, geringere machinebelasting, IJzer-, zwavel- en chloorvrij (Fe + S + Cl ≤ 0,1%), Maximale werksnelheid: 80 m/s
Opslaan in lijst

€ 2,31/ stukexcl. btw

€ 2,80incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO