Eriks
METABO

METABO Muursleuffrees MFE 40 (220-240 V / 50 - 60 Hz); Kunststof koffer; met 20 mm diamant-freesschijf Universal (604040900)

  • ERIKS:13548049
  • Fabrikant:4007430333513
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ideaal voor elektrische installatie voor het leggen van kabels en lege buizen onder pleister met freesdieptes tot 40 mm
Zeer snel werken door krachtige motor, constant toerental en een tweetraps drijfwerk met hoog vermogen
Robuuste kap van aluminium persgietwerk met rubberen wielen en optimale greeppositie voor comfortabele geleiding van de machine
Schuivend zagen voor optimaal zicht op de markeringslijn
Groefbreedte en zaagdiepte instelbaar 
Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
Tacho-Constamatic (TC)-volle-golf elektronica: sneller werken door constant toerental onder belasting
Elektronische zachtaanloop en herstartbeveiliging voor veilig werken
LED-signaal informeert over overbelasting c.q. actieve herstartbeveiliging
Schoon, stofarm werken door aansluiting van een Metabo alleszuiger (gecertificeerd met ASR 35 M ACP)
Geschikt voor het insnijden van gleuven tot 30 mm breedte zonder middenstuk in één werkstap (met speciale toebehoren)
Met slechts één diamant-doorslijpschijf ook geschikt voor het doorslijpen
Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de schijf voor veilig werken

Met:
Afstandsringen, 2 diamant-doorslijpschijven, 20 mm diamantfreesschijf 2 UP, Spanmoer, Pensleutel, Uitbreekgereedschap, Kunststof koffer
Opslaan in lijst

€ 721,71/ stukexcl. btw

€ 873,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Nom. opgenomen vermogen
1900 W
Nullasttoerental
5000 tr/min
Max. schijfdiameter
125 mm
Max. draaimoment
6 Nm
Machinegewicht
4.6 kg
Kabellengte
4 m