Eriks
METABO

METABO Multitool MT 400 Quick Set (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 (601406500)

  • ERIKS:13252695
  • Fabrikant:4007430317315
Image 1
Onmisbaar bij de interieurbouw voor het zagen, schuren, schrapen en raspen van de meest uiteenlopende materialen
Gereedschapopname voor maximale uitwisselbaarheid met OIS-, Starlock- en andere toebehoren
Metabo Quick gereedschapsnelwissel voor tijdbesparend, comfortabel wisselen van toebehoren
Snel en krachtig door de combinatie van grote oscillatiehoek van 3,2° en VTC-elektronica met constant toerental, ook onder belasting
Extra heldere dubbele LED voor goed zicht op het werkgebied
Slank design en antislip softgrip-oppervlak voor optimale bediening
Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

Met:
Invalzaagblad 32 mm HCS (hout), Segmentzaagblad 85 mm BiM (hout + metaal), Schaafbeitel star 52 mm HCS, Driehoekschuurzool 93 mm met klithechting, 5 hechtschuurbladen 93 mm P 80, 5 hechtschuurbladen 93 mm P 120, Afzuigadapter, Multi-adapters, Gereedschapsbox, metaBOX 145
Opslaan in lijst

€ 257,40/ stukexcl. btw

€ 311,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO