Eriks
METABO

METABO Multihamer UHE 2660-2 Quick Set (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 L; met SDS-plus-boor-/beitelset (10-dlg.) (600697510)

  • ERIKS:13188999
  • Fabrikant:4007430309587
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Multihamer met 4 functies: hamerboren, boren met twee standen en beitelen
Metabo Quick: snelwissel tussen SDS-plus-hamerboorhouder en snelspanboorhouder voor het boren in hout en metaal
Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
Stelwiel voor het instellen van het toerental en het aantal slagen
Overbrenging met 2 standen: twee boorsnelheden voor het boren in hout en metaal
Metabo Marathon-motor met stofbescherming voor lange levensduur
Uitermate sterk slagmechanisme, nauwkeurig gelagerd in een behuizing van een aluminium legering: lange levensduur en robuust
Perfecte ergonomie dankzij zwaartepunt dichtbij de hand en optimale greepcontour
Tegen beschadiging en stof beschermde onderliggende omschakelaar
Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
Vergrendelbare schakelaar voor het comfortabel werken bij continu gebruik
Kabelbeschermende kogelmof voor optimale bewegingsvrijheid bij het werken
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

Met:
SDS-plus hamerboorhouder, Snelspanboorhouder voor gereedschap met cilindrische schacht, Extra rubberen anti-slip handgreep, Boordieptegeleider, metaBOX 145 L, SDS-plus-boor-/beitelset (10-dlg.)
Opslaan in lijst

€ 283,14/ stukexcl. btw

€ 342,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Nom. opgenomen vermogen
800 W
Max. energie enkele slag
2.8 J
Max. slagaantal
4200
Nullasttoerental
2500 tr/min
Gereedschapopname
SDS-plus
Boordiameter beton met hamerboor
26 mm
Boordiameter metselwerk met kernkroon
68 mm
Boordiameter in staal
13 mm
Boordiameter zachthout
32 mm
Machinegewicht
3.1 kg
Kabellengte
4 m