Eriks
METABO

METABO Module borenkast HSS-G (690104000)

  • ERIKS:14512909
  • Fabrikant:4007430092434
Image 1
Op de kleinste ruimte (37,5 x 23,5 x 20,5 cm) de belangrijkste HSS-boren met de hoogste omzet, geslepen uitvoering, 29 afmetingen met in totaal 410 boren van 1,0 - 13,0 mm, los in overzichtelijke vakkenindelers (levering in papieren zakken) met kenmerkingsetiketten, 29 afmetingen met in totaal 410 boren: Ø 1,0–13,0 mm, 0,5 mm oplopend, bovendien Ø 3,2 mm, 4,2 mm, 4,8 mm, 6,8 mm, Uitrusting kast: Ø 1,0-10,0 mm: 2 x papieren zak - 10/ 5 stuks; Ø 10,1-13,0 mm: 1 x papieren zak - 5 stuks, Uitrusting VPE: Ø 1,0-6,5 mm: 1 x papieren zak - 10 stuks; Ø 6,8-13,0 mm: 1 x papieren zak - 5 stuks
Opslaan in lijst

€ 1.921,51/ stukexcl. btw

€ 2.325,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO