Eriks
METABO

METABO metaBOX rolplank (626894000)

  • ERIKS:14511367
  • Fabrikant:4061792195882
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Rol board voor krachtenbesparende mobiliteit op een vlakke ondergrond en in iedere werkomgeving, Handig transport van metaBOXEN en werkmateriaal tot 100 kg, Perfecte flexibiliteit door de 4 rubberen, 360°draaibare wieltjes en 2 parkeerremmen, Door middel van voetbediening comfortabel koppelen van de onderste metaBOX met de rolplank, Grepen aan de zijkanten voor gemakkelijk dragen, Uitsparingen voor het inhangen van spanbanden voor het beveiligen van de lading, Geschikt voor metaBOX en metaBOX L
Opslaan in lijst

€ 80,78/ stukexcl. btw

€ 97,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO