Eriks
METABO

METABO metaBOX 145 Toolbox (626908000)

  • ERIKS:14511380
  • Fabrikant:4061792235908
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Grote transport- en opbergbox voor handgereedschap, toebehoren of verbruiksmateriaal tot een draagvermogen van 25 kg, Veel ruimte, ook voor grote voorwerpen, dankzij de royale inhoud en zwenkbare draaggreep, Doordachte details zoals bijv. transportboringen voor schroevendraaiers of deksels voor het openklappen van de box met een zak, Praktische frontgreep voor om de box uit de stelling te trekken en een extra brede beugelgreep om hem comfortabel te dragen, Veilig en zonder schokken verplaatsen en neerzetten door de automatische vergrendeling van de beugelgreep bij het optillen, Snelle en eenvoudige koppeling van een Toolbox met een willekeurige MetaBOX, Robuust en breukbestendig door het materiaal en de vormgeving, Slim toebehoren: rol board voor maximale mobiliteit en een adapterplaat om de boxen veilig vast te zetten in de auto, Slim toebehoren: rolplank en trolley voor maximale mobiliteit en een adapterplaat om de boxen veilig vast te zetten in de auto, Binnenmaten: 379 x 268 x 140 mm
Opslaan in lijst

€ 51,98/ stukexcl. btw

€ 62,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO