Intelligent transport- en opbergsysteem voor kleine onderdelen en toebehoren, Optimaal overzicht dankzij de twaalf naar keuze te plaatsen Sortimo-inzetboxen in vier verschillende maten, Betrouwbare stekkeraansluiting van iedere afzonderlijke box in de bodem van de organizer, zo kunnen boxen ook afzonderlijk worden gebruikt, Met twaalf etiketten voor een individuele aanduiding van de inhoud, Extreem robuust en breukbestendig door het materiaal en de vormgeving, voor maximale belastbaarheid, Optimale bescherming van toebehoren en kleine onderdelen tegen vuil en vocht (IP43), Snel en eenvoudig stapelen en koppelen van de boxen tot iedere systeembreedte, Een box in de stapel kan gemakkelijk worden geopend zonder deze eerst los te koppelen, Slim toebehoren: rolplank en trolley voor maximale mobiliteit en een adapterplaat om de boxen veilig vast te zetten in de auto, Set bestaande uit: 4x inzetboxen 1x1 H63 (52 mm x 52 mm x 63 mm); 5x inzetboxen 1x2 H63 (104 mm x 52 mm x 63 mm); 2x inzetboxen 2x2 H63 (104 mm x 104 mm x 63 mm); 1x inzetbox 2x3 H63 (157 mm x 104 mm x 63 mm)