Eriks
METABO

METABO Metaalkantfrees KFM 15-10 F (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 280 L (601752500)

  • ERIKS:13189331
  • Fabrikant:4007430298379
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Metaal-kantenfrees voor fasehoogtes tot 10 mm voor de lasnaadvoorbereiding
One-touch Controller: gepatenteerde, gereedschapsloze freesdiepte-instelling in stappen van 0,1 mm; vergrendel-punten voor korte insteltijden, tegen ongewenst verstellen van de freesdiepte tijdens het werken
Precieze instelling van de fasehoek direct boven de geleideplaten
Universele freeskop met drie HM-keerbeitels voor alle fasehoeken van 0-90°
Gecontroleerd werken door geleideplaten met grote oppervlakken
Aanslagrol voor de geleiding op buizen voor eenvoudige lasnaadvoorbereiding
Zonder gereedschap verstelbare beugelhandgreep voor veilige en gelijkmatige geleiding
Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
Vario-Constamatic (VC)-volle-golf elektronica met stelwieltje: voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging
Bescherming van de gebruiker door zijdelingse platen om de spaanders af te voeren
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

Met:
3 HM-keerbeitels Universeel, Aanslagrol, Schroevendraaier voor Torx-schroeven 15, Schroevendraaier SW 4 met T-greep, Steeksleutel SW 10, Beugelgreep, metaBOX 280 L
Opslaan in lijst

€ 2.334,42/ stukexcl. btw

€ 2.824,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Nom. opgenomen vermogen
1550 W
Nullasttoerental
12500 tr/min
Gewicht
4.9 kg