Krachtige metaal-afkortmachines voor het doorslijpen van profielen, buizen en staven van staal, non-ferrometalen, ijzer en gegoten profielen
Snelspaninrichting met traploze verstekinstelling van de verstekinstelling voor haakse zaagsnedes van -15° tot 45°
Grote handgreep dwars ten opzichte van de doorslijpas voor een optimale krachtoverbrenging bij het doorslijpen
Instelbare slijpdieptebegrenzing voor een optimaal gebruik van de doorslijpschijf
Eenvoudige, snelle schijfwissel door spindelvergrendeling
Optimale gebruikersbescherming: zwenkbare beschermkap, verstelbare vonkengeleideplaat en rubberen standvlak voor het veilig doorslijpen
Veiligheidsschakelaar tegen per ongeluk starten
Grote, robuuste machinetafel met praktisch magazijn voor inbussleutels
Eenvoudig transport door geïntegreerde draaggreep en transportvergrendeling
Met:
Inbussleutel, Steunflens, Spanmoer, Doorslijpschijf 355 mm