Eriks
METABO

METABO Matrijs voor NIV18 LTX BL 1.6 (630247000)

  • ERIKS:14202892
  • Fabrikant:4061792184268
Image 1
Voor de verwerking van plaatstaal van 0,7 tot 1,6 mm (0.0275" - 0.0629"), Voor de verwerking van aluminium tot een plaatdikte van 2,0 mm (0.0787")
Opslaan in lijst

€ 51,03/ stukexcl. btw

€ 61,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO