Eriks
METABO

METABO Magneetsysteem gegomd M8 (626980000)

  • ERIKS:14511429
  • Fabrikant:4061792236769
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gecoat magneetsysteem met uitwendige schroefdraad M8, Hechtkracht: ca. 130 kg, Afschuifkarcht: ca. 25 kg, Magnetisering: N42, Max. gebruikstemperatuur: 80°C, Gewicht: 260 g
Opslaan in lijst

€ 48,66/ stukexcl. btw

€ 58,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO