Eriks
METABO

METABO Magneetkernboormachine MAG 50 (220-240 V / 50 - 60 Hz); Kunststof koffer (600636500)

  • ERIKS:12570657
  • Fabrikant:4007430238214
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Magneetkernboormachine met grote slag, daardoor geschikt voor het gebruik van kernboren, spiraalboren en verzinkboren
Magneetvoet met hoge magneetkracht maakt werken op verticale vlakken en bovenhoofds mogelijk
Robuuste Metabo Marathon-motor met interne bedrading voor lange levensduur
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Rechts-/linksdraaiend voor het snijden van schroefdraad
Duurzame overbrenging met 2 standen met oliebadsmering voor optimale toerentallen
Geïntegreerd koelmiddelreservoir voor makkelijk doseerbare inwendige koeling van de kernboor
Helder LED-licht voor eenvoudig uitlijnen bij slechte lichtomstandigheden
Gereedschapsloos monteerbare spaanbescherming beschermt de gebruiker tegen metaalspaanders en contact met het gereedschap
Beschermingsschakeling start de motor alleen bij geactiveerde magneet
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
Vergrendelbare sleden voor makkelijke gereedschapswissel
Draaggreep voor makkelijk dragen en tillen
Resistent netsnoer (5 m) met rubber ommanteling

Met:
Industriële klauwplaat voor Weldon-schacht 19 mm, Uitwerperstift 75 en 100 mm, Uitdrijver MK 2, Veiligheidsgordel, Binnenzeskantsleutel SW 5, Spaanbescherming, Transportkoffer
Opslaan in lijst

€ 1.840,41/ stukexcl. btw

€ 2.226,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Nom. opgenomen vermogen
1200 W
Nullasttoerental
100 - 250 / 200 - 450 tr/min
Nominaal toerental
250 / 450 tr/min
Max. draaimoment
90 / 50 Nm
Machinegewicht
12.7 kg
Kabellengte
5 m
Gereedschapopname
MK 2 / Weldon 19mm