Magneetkernboormachine met grote slag, daardoor geschikt voor het gebruik van kernboren, spiraalboren en verzinkboren
Magneetvoet met hoge magneetkracht maakt werken op verticale vlakken en bovenhoofds mogelijk
Robuuste Metabo Marathon-motor met interne bedrading voor lange levensduur
Geïntegreerd koelmiddelreservoir voor makkelijk doseerbare inwendige koeling van de kernboor
Helder LED-licht voor eenvoudig uitlijnen bij slechte lichtomstandigheden
Gereedschapsloos monteerbare spaanbescherming beschermt de gebruiker tegen metaalspaanders en contact met het gereedschap
Beschermingsschakeling start de motor alleen bij geactiveerde magneet
Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
Vergrendelbare sleden voor makkelijke gereedschapswissel
Draaggreep voor makkelijk dragen en tillen
Resistent netsnoer (5 m) met rubber ommanteling
Met:
Uitwerperstift 75 mm, Veiligheidsgordel, Binnenzeskantsleutel SW 4, Spaanbescherming, Transportkoffer