Magneetvoet met hoge magneetkracht om veilig te kunnen werken, Bij het gebruik van de bijgeleverde veiligheidsketting ook geschikt voor het werken op verticale en schuine vlakken of bovenhoofds, Hoogteverstelling van de slede door rondsel en tandstang, Het bovenste gedeelte van de magneet-boorstandaard kan zo worden gedraaid en naar de zijkant worden verschoven, dat de punt van de boor, die in de boormachine is aangebracht, zich boven de centermarkering bevindt, die in het te boren materiaal is aangebracht., Stopcontact voor de boormachine op de boorstandaard, De boormachine kan pas na het inschakelen van de magneetboorstandaard worden ingeschakeld, Steun voor het compenseren van de kracht, die bij het boren optreedt, Schaalring voor boordiepteaanslag, Kan met de boormachine B 32/3 tot een magneetbooreenheid met max. boordiameter 100 mm (met kerngatboor) worden aangevuld